SchneiderElectricMETSECT5MC025は、3Vacで精度クラス0.5@3Vac、クラス1@5Vacのバスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この変流器はクラスBの電気絶縁クラスを備えており、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。SchneiderElectricMETSECT5MC025は、VDE0414及びIEC61869-2などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス0.511kgは、GreenPremium製品の持続可能なステータスを提供します。広い比率範囲:250/5ケーブル用に熱帯化処理済み5A二次電流DINレール取り付けIP20保護