東洋リントフリー
防塵コート 白 5L オープンカラー、フロントホック止め
クリーンルーム用衣服。
オープンカラー、フロントホック止めのシンプルデザインのクリーンコートです。
ロープライスなコートですので、来客者・見学者用に適しています。
仕様
●使用環境(目安):クラス10000●材質:ポリエステル100%(導電糸入り)●色:白●上着丈(cm):112●バスト(cm):134●裄丈(cm):94●オープンカラー●フロントホック止め●左胸に名札ループ付き●左脇アウトポケット付き●袖口ゴム絞り●付帯品(キャップ、パンツ、手袋、靴)は別売です。
アズワン品番
65-3865-01
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61195787
FH240C-01 5L
¥
7,240
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください