東洋リントフリー
防塵上着 白 5L 内ポケット
クリーンルーム用衣服。
開襟、ラグラン袖仕様の動作性を重視したクリーン上着です。
左胸に内ポケットが付いています。
仕様
●使用環境(目安):クラス10000●材質:ポリエステル100%(導電糸入り)●色:白●上着丈(cm):78●バスト(cm):134●裄丈(cm):94●レギュラーカラー●センターファスナー●左胸名札ループ付き●左胸内ポケット付き●袖口ゴム絞り●上着裾両脇ホック止め●付帯品(キャップ、パンツ、手袋、靴)は別売です。
アズワン品番
65-3864-95
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61195805
FH249C-01 5L
¥
6,370
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください