面実装抵抗 24.9kΩ 1206 3216M 2.5W 1セット 5個入

面実装抵抗 24.9kΩ 1206 3216M 2.5W 1セット 5個入 - VISHAY
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:24.9kΩ●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:2.5Wアズワン品番65-7024-33内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61196146PHPA1206E2492BST1
1,620
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする