曜日別特売

立掛けベース W228×H148×D120mm 0.165kg ダークグレイ

立掛けベース W228×H148×D120mm 0.165kg ダークグレイ - OKW (ENCLOSURES)

プラスチックケースVUAシリーズ専用の卓上/壁掛けオプションです。
卓上へ置いたり、壁に掛ける場合に使用します
スタンドにねじ止めしたアダプターの突起によりケースがしっかりと固定されます。ケースのハンドルを手前に引くと簡単に取り外せます。
別売の卓上プレートを取り付けると滑り止めになり、別売の壁掛ホルダーに取り付けると壁に掛けて使用できます。

仕様●外形サイズ:W228×H148×D120mm●質量:0.165kg●色/外装処理:ダークグレイアズワン品番65-6480-60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61196645-
5,950
5,698
6,268(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする