曜日別特売

力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 137μF 25kvar 22.5kvar 3 1箱 4個入

力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 137μF 25kvar 22.5kvar 3 1箱 4個入 - VISHAY

LVACパワーコンデンサTerminalBlock、スプリング接続メンテナンスフリー組み立て時間を最大60%短縮風力発電所や輸送中の耐振動性用途風力発電所ソーラーパネル及びインバータ火力発電所

仕様●電圧:440V ac●kvar 50 Hz:25kvar●kvar 60 Hz:22.5kvar●相数:3●静電容量:3 x 137μF●誘電体材料:Polypropylene●実装タイプ:スタッドマウント●シリーズ:PhMKP●幅:88.2mm●高さ:265mm●動作温度 Max:+65℃●許容差(マイナス):-5%●重量:1.7kgアズワン品番65-7035-49内容量1箱(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61196785PhMKP440.3.25,00-S84
203,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする