漏電ブレーカー付OAタップ

漏電ブレーカー付OAタップ - 大和電器

漏電ブレーカー内臓のOAタップです。
合計15Aを超える、または漏電(定格感度電流15mA)を検出するとブレーカーが作動し、電源を遮断します。
電源LED付で通電時には点灯します。
接地型、接地無しの一般プラグが使用できます。
プラグが抜けにくい構造の為、不意の力によるプラグの抜けを防ぎコンピュータのデータ等をしっかりガードします。
コンセント口数は6個で、合計1500Wまで使えるゆとりのパワーです。
マグネット付です。
電気用品安全法(特定電気用品ひし形PSE)に適合しています。

仕様●質量:0.9kg●色/外装処理:ホワイト・グレイアズワン品番65-6482-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61196889-
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする