曜日別特売

六角ナット1種 S45C M8×1.25 100個入

六角ナット1種 S45C M8×1.25 100個入 - コノエ

強度を出すために熱処理を加え、焼き入れ処理を施したナットです。
通常のスチール製のナットに比べ硬く強度があるため、8.8や10.9などのボルトと組み合わせて使用する際に。
ハイテンワッシャーと一緒に使用する際に。

仕様●呼び径:M8×1.25●高さ(mm):6.5●二面幅寸法(mm):13●ナット種類:六角ナット1種●ねじピッチ(mm):1.25●ナット1種(高さ:ねじ径の80% 片面面取り)●材質:スチール(S45C)●質量:5.43gアズワン品番65-5965-07内容量1個(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61196898NT1-S45C-8
900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする