曜日別特売

アレルゲンアイ(R)クイック ふき取り検査用 ふき取り綿棒5本付パック 食物アレルゲン検査キット

アレルゲンアイ(R)クイック ふき取り検査用 ふき取り綿棒5本付パック 食物アレルゲン検査キット - プリマハム

ふき取り検査、すすぎ水のアレルゲン検査が可能です。
抽出は不要でふき取った溶液につけるだけで検査できます。
目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。
食品製造ラインのアレルゲン残留の確認に適しています。

仕様●検出項目:大豆●仕様:ふき取り綿棒5本付パック●検出感度:検査試料中0.2ppm(対象食物アレルゲンの総タンパク質)●テスト時間:10分●保存方法:1~30℃(室温)●セット内容:テストストリップ(個包装・乾燥剤入)×5本、ふき取り綿棒(内容液: リン酸緩衝生理食塩水(滅菌済) 10 mL/本)×5本アズワン品番65-5519-76内容量1箱(5回分)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61197510053237
8,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6119751005323780599769053237画像準備中アレルゲンアイ(R)クイック ふき取り検査用 ふき取り綿棒5本付パック 食物アレルゲン検査キットプリマハム1箱(5回分)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする