曜日別特売

結束バンド KBF-Nシリーズ

結束バンド KBF-Nシリーズ - ELPA結束バンド KBF-Nシリーズ - ELPA

使い方いろいろ、簡単結束に便利。

仕様●全長:150mm●幅:3.5mm●最大結束内径:35mm●引張強度:18kg●使用温度範囲:-35℃~+85℃●材質:66ナイロン●50本入アズワン品番65-3668-08内容量1袋(50本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61197887KBF-S150050(WH)
170
159
175(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする