セントレディス
ピーターラビット(TM) エプロン ST-IPシリーズ
タオルホルダーがついているので、急ぎ必要な時も、すぐに使用できます。後ネックボタン式。前ポケット×1。後ろポケット×1。内ポケット×1。前ボタンは飾りです。
仕様
●サイズ:M~L(フリー)●バスト:79~94cm●身巾:54cm●身丈:84cm●裾巾:65cm●重量:約243g●材質:本体生地/ポリエステル80%・綿20%、プリント生地/ポリエステル100%●BEATRIX POTTER(TM) (C)Frederick Warne & Co.,2022
アズワン品番
65-6908-61
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61198289
ST-IP0002
¥3,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください