盤用キャビネット BX 40シリーズ

盤用キャビネット BX 40シリーズ - 河村電器産業盤用キャビネット BX 40シリーズ - 河村電器産業

屋内用露出型盤用キャビネット

材質鉄板製寸法A(mm)400板厚(mm)ドア:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル小キーNo.K200)保護等級IP2XD使用場所屋内用、露出形取付基板木製基板15mm、方眼目盛付内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
形式
寸法B(mm)
寸法C(mm)
有効深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61210085BX 4030-12K7.9片扉(ドア)300120ドア下:90、ハンドル下:70
16,500
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
61210094BX 4050-12K11.5片扉(ドア)500120ドア下:90、ハンドル下:70
26,500
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
61210110BX 4045-12K10.6片扉(ドア)450120ドア下:90、ハンドル下:70
26,500
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
61210119BX 4050-25K14.4片扉(ドア)500250ドア下:220、ハンドル下:200
36,800
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
61210128BX 4040-25K12.3片扉(ドア)400250ドア下:220、ハンドル下:200
31,700
30,980
34,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
61210137BX 4040-12K9.7片扉(ドア)400120ドア下:90、ハンドル下:70
19,000
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
61210146BX 4060-1413.8片扉(ドア)600140ドア下:110、ハンドル下:90
33,000
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
61210155BX 4025-20K8.3片扉(ドア)250200ドア下:170、ハンドル下:150
22,800
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
61210164BX 4050-16K12.4片扉(ドア)500160ドア下:130、ハンドル下:110
27,900
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
61210180BX 4025-167.6片扉(ドア)250160ドア下:130、ハンドル下:110
17,800
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
61210189BX 4080-16K18.1両扉(ドア)800160ドア下:130、ハンドル下:110
50,400
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
61210198BX 4060-20K15.3片扉(ドア)600200ドア下:170、ハンドル下:150
37,000
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
61210207BX 4040-2512.3片扉(ドア)400250ドア下:220、ハンドル下:200
31,700
30,980
34,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
61210216BX 4050-2013.3片扉(ドア)500200ドア下:170、ハンドル下:150
33,000
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
61210225BX 4025-16K7.6片扉(ドア)250160ドア下:130、ハンドル下:110
17,800
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
61210234BX 4060-2015.3片扉(ドア)600200ドア下:170、ハンドル下:150
37,000
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
61210250BX 4045-1411片扉(ドア)450140ドア下:110、ハンドル下:90
26,600
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
61210259BX 4045-2012.3片扉(ドア)450200ドア下:170、ハンドル下:150
31,600
30,980
34,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
61210268BX 4010-2023.3両扉(ドア)1000200ドア下:170、ハンドル下:150
66,600
65,980
72,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
61210277BX 4080-2019.3両扉(ドア)800200ドア下:170、ハンドル下:150
51,500
50,980
56,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
61210286BX 4030-14K8.3片扉(ドア)300140ドア下:110、ハンドル下:90
17,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
61210295BX 4060-14K13.8片扉(ドア)600140ドア下:110、ハンドル下:90
33,000
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
61210304BX 4050-1411.9片扉(ドア)500140ドア下:110、ハンドル下:90
27,900
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
61210320BX 4040-20K11.3片扉(ドア)400200ドア下:170、ハンドル下:150
29,300
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
61210329BX 4080-20K19.3両扉(ドア)800200ドア下:170、ハンドル下:150
51,500
50,980
56,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
61210338BX 4060-12K13.3片扉(ドア)600120ドア下:90、ハンドル下:70
30,500
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
61210347BX 4050-1612.4片扉(ドア)500160ドア下:130、ハンドル下:110
27,900
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
61210356BX 4050-2514.4片扉(ドア)500250ドア下:220、ハンドル下:200
36,800
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする