曜日別特売

フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ

フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ - スギヤス

軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ

タイプ標準タイプ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
フォーク幅W(mm)
フォーク長さ(mm)
フォーク外幅(mm)
フォーク内幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61237665BM25L325006851400685379
249,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61237674BM11SS1100520810520214
137,200
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61237690BM25SS2500520810520214
178,500
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61237699BM25LL25006851220685379
190,500
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61237708BM15S1500520980520214
154,500
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61237717BM11G1100685980685379
137,200
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61237726BM11S1100520980520214
137,200
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61237735BM08S3800520600520280
130,500
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61237744BM25M25005201070520214
178,500
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61237760BM15E15005201220520214
161,200
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61237769BM30L330006851400685379
348,900
319,800
351,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61237778BM11C11006851070685379
137,200
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61237787BM25D2500685810685379
178,500
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61237796BM08-46M8004601070460220
130,500
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61237805BM30D3000685810685379
266,200
249,800
274,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61237814BM30L30005201150520214
266,200
249,800
274,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61237830BM11D1100685810685379
137,200
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61237839BM15G1500685980685379
154,500
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61237848BM30E30005201220520214
273,000
259,800
285,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61237857BM15-60L15006001150600294
197,100
189,800
208,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61237866BM08SS800520810520280
130,500
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61237875BM30C30006851070685379
266,200
249,800
274,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61237884BM15L15005201150520214
154,500
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61237900BM25G2500685980685379
178,500
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61237909BM15SS1500520810520214
154,500
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61237918BM08S800520980520280
130,500
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61237927BM11E11005201220520214
143,800
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61237936BM30S3000520980520214
266,200
249,800
274,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61237945BM15-60LL15006001220600294
209,000
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする