曜日別特売

Soft舌ブラシ W-1(ダブルワン) W1-Aシリーズ

Soft舌ブラシ W-1(ダブルワン) W1-Aシリーズ - セーブインダストリーSoft舌ブラシ W-1(ダブルワン) W1-Aシリーズ - セーブインダストリーSoft舌ブラシ W-1(ダブルワン) W1-Aシリーズ - セーブインダストリーSoft舌ブラシ W-1(ダブルワン) W1-Aシリーズ - セーブインダストリーSoft舌ブラシ W-1(ダブルワン) W1-Aシリーズ - セーブインダストリーSoft舌ブラシ W-1(ダブルワン) W1-Aシリーズ - セーブインダストリーSoft舌ブラシ W-1(ダブルワン) W1-Aシリーズ - セーブインダストリーSoft舌ブラシ W-1(ダブルワン) W1-Aシリーズ - セーブインダストリー

感染予防には、マスク・うがい・手洗いなどがありますが、近年世界的に口腔ケアの一環として舌磨きが注目されています
W-1(ダブルワン)は、SHIKIENCo.,Ltdと新潟大学大学院医学歯科総合研究科との共同研究により製品化された舌専用ブラシです
舌の微細構造に対して歯ブラシでは取り除きにくい食べかすや舌苔(ぜったい)を効果的に除去するために設計されています
舌にやさしい凹凸の両面タイプソフトな感覚で舌の形にフィット!
風邪対策、高齢者の感染症予防にオススメします

仕様●サイズ:幅43mm×奥行き14mm×高さ230mm●柄の材質:K-レジン●毛の材質:特殊ナイロン●毛の硬さ:ソフト(やわらか)●耐熱温度:80℃内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61241025W1-A-O65-3402-81
600
579
637(税込)
10日以内出荷
返品不可
61241034W1-A-B65-3402-79
600
579
637(税込)
13日以内出荷
返品不可
61241016W1-A-G65-3402-80
600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする