曜日別特売

密閉形連成計 A形 蒸気用 315-A450シリーズ

密閉形連成計 A形 蒸気用 315-A450シリーズ - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

仕様●外部形状:縁なし形(A型)●ねじの種類:G●接続部:U1/2●面形(Φmm):100●精度等級:1.6●圧力範囲(MPA):-0.1~0.1●ケース材質:金属ネジ蓋●ネジ部材質:BS(一般用)●性能:蒸気用アズワン品番65-3485-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61243667315-A450X0.1/-0.1MPA-M
20,000
19,980
21,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする