曜日別特売

密閉形真空計 D形 蒸気用 圧力範囲(MPA):-0.1~0 315-Dシリーズ

密閉形真空計 D形 蒸気用 圧力範囲(MPA):-0.1~0 315-Dシリーズ - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

仕様●外部形状:埋込形(D型)●ねじの種類:G●接続部:S1/2●面形(Φmm):200●精度等級:1.6●圧力範囲(MPA):-0.1~0●ケース材質:金属ネジ蓋●ネジ部材質:BS(一般用)●性能:蒸気用アズワン品番65-3523-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61244044315-D490X-0.1MPA-M
16,000
15,980
17,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする