HNT汎用真空計 A型 -0.1~0MPA 赤表示 ATシリーズ

HNT汎用真空計 A型 -0.1~0MPA 赤表示 ATシリーズ - 第一計器

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。

仕様●材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;鉄黒ケース●ケース外観形状:A型●大きさ:Φ75●接続ネジ:G3/8●精度:±1.6% F.S●圧力スパン:-0.1~0MPAアズワン品番65-3595-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61244954AT3/8-75:-0.1MPA
2,640
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする