曜日別特売

防炎 ラグ ウールレックス アッシュブラウン 13113887シリーズ

防炎 ラグ ウールレックス アッシュブラウン 13113887シリーズ - スミノエ

ホテルで使用されるサイズバリエーション豊富なカーペット、吸湿性に優れたウールカーペット。
様々なホテルへ納入実績のあるコンシェルジュシリーズ、デザイン性、クッション性はもちろん、機能性にも優れたカーペット。
防炎、静電、防汚、防ダニとお部屋で安心してご使用頂けます。
裏面はジュートバックにより、通常の裏材よりも耐久性がよく長持ちします。ウール素材を使用し、夏は吸湿性に優れ涼しく、冬は素材の温かみを感じられ、年間通してご使用頂けるスミノエの自信作です。
+AI9

仕様●ウール100%●パイル長:8mm●裏面:ジュートバック●機能1:防炎加工(試験番号EO060127)●機能2:消臭(トリプルフレッシュ)加工●機能3:静電加工(2,800V以下 JIS L-1021-16 23℃ 25%RH 合成底)●機能3:防汚加工内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
612551991311388765-3681-53
110,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612552081311388765-3681-45
13,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612552171311388765-3681-50
69,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612552261311388765-3681-46
27,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする