防炎カーペット モルト 江戸間 13134744シリーズ

防炎カーペット モルト 江戸間 13134744シリーズ - スミノエ

耐久性に優れたナイロンループカーペット
多配色のカラーバリエーションと、撥水加工付きで汚れが付きにくく、防音性も備えた使いやすいカーペットです。
カーペット裏面は耐熱加工を施しておりますが、床暖房の上で使用する場合、定期的にカーペットを移動させてください。
敷き始めは丸巻き梱包の為、実サイズが小さくなっている事がありますが、次第に伸びていきますのでご安心下さい。

仕様●ナイロン100%●パイル長:5mmループパイル●裏材:不織布●機能1:防炎加工●機能2:防音加工(⊿LL(I)-6 LL-35)●機能3:はっ水加工(防汚性)●機能4:防ダニ加工●機能5:遊び毛防止●機能6:床暖・ホットカーペットカバー対応●機能7:F☆☆☆☆ 日本製内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
612559441313474465-3683-16
38,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612559601313474465-3683-79
38,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612559691313474465-3684-14
25,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612559781313474465-3684-09
51,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612559871313474465-3683-71
25,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612559961313474465-3684-01
38,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612560051313474465-3683-88
69,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612560141313474465-3683-85
25,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612560301313474465-3683-52
51,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612560391313474465-3683-44
38,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612560481313474465-3684-35
25,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612560571313474465-3683-29
25,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612560661313474465-3683-64
25,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612560751313474465-3684-15
38,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612560841313474465-3683-45
51,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612561001313474465-3683-58
38,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612561091313474465-3683-80
51,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612561181313474465-3683-23
38,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612561271313474465-3684-16
51,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612561361313474465-3683-78
25,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612561451313474465-3683-93
38,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612561541313474465-3683-46
69,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612561701313474465-3683-92
25,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612561791313474465-3683-99
25,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612561881313474465-3683-36
25,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612561971313474465-3683-18
69,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612562061313474465-3684-07
25,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612562151313474465-3683-43
25,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612562241313474465-3683-94
51,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612562401313474465-3683-31
51,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612562491313474465-3684-10
69,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612562581313474465-3684-03
69,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612562671313474465-3683-87
51,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612562761313474465-3684-37
51,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612562851313474465-3683-37
38,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612562941313474465-3684-43
38,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612563101313474465-3683-50
25,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612563191313474465-3684-23
51,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612563281313474465-3683-59
51,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612563371313474465-3684-28
25,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612563461313474465-3684-45
69,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612563551313474465-3684-42
25,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする