防炎カーペット ロンジェ 江戸間 13343980シリーズ

防炎カーペット ロンジェ 江戸間 13343980シリーズ - スミノエ

防汚性に優れたポリエステルプレーンカーペット
ソフトなタッチ感と踏み心地の良いボリュームが特徴、防音性も備えたプレーンカットカーペット。
カーペット裏面は耐熱加工を施しておりますが、床暖房の上で使用する場合、定期的にカーペットを移動させてください。
敷き始めは丸巻き梱包の為、実サイズが小さくなっている事がありますが、次第に伸びていきますのでご安心下さい。

仕様●ポリエステル100%●パイル長:6mmカットパイル●裏材:不織布●機能1:防炎加工●機能2:防音加工(⊿LL(I)-6 LL-35)●機能3:防ダニ加工●機能4:遊び毛防止●機能5:床暖・ホットカーペットカバー対応●機能6:F☆☆☆☆●:日本製内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
612564591334398065-3684-59
69,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612564681334398065-3684-77
25,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612564771334398065-3684-58
51,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612564861334398065-3684-65
51,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612564951334398065-3684-80
69,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612565041334398065-3684-79
51,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612565201334398065-3684-64
38,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612565291334398065-3685-06
25,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612565381334398065-3684-85
38,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612565471334398065-3685-01
51,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612565561334398065-3684-52
69,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612565651334398065-3684-56
25,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612565741334398065-3684-71
38,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612565901334398065-3684-84
25,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612565991334398065-3684-51
51,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612566081334398065-3684-66
69,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612566171334398065-3684-94
69,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612566261334398065-3684-98
25,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612566351334398065-3684-70
25,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612566441334398065-3684-99
38,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする