デジタル台はかり D33シリーズ 防水タイプ i-D33XWシリーズ

デジタル台はかり D33シリーズ 防水タイプ i-D33XWシリーズ - オーハウスデジタル台はかり D33シリーズ 防水タイプ i-D33XWシリーズ - オーハウスデジタル台はかり D33シリーズ 防水タイプ i-D33XWシリーズ - オーハウスデジタル台はかり D33シリーズ 防水タイプ i-D33XWシリーズ - オーハウスデジタル台はかり D33シリーズ 防水タイプ i-D33XWシリーズ - オーハウスデジタル台はかり D33シリーズ 防水タイプ i-D33XWシリーズ - オーハウスデジタル台はかり D33シリーズ 防水タイプ i-D33XWシリーズ - オーハウスデジタル台はかり D33シリーズ 防水タイプ i-D33XWシリーズ - オーハウス

防水タイプ
フロント・マウントタイプ
大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイ採用。チェック計量モードでは、ディスプレイの色が黄色/緑/赤に変わり、目標重量範囲内であるかどうかを色でお知らせします。
文字サイズは4.5cm
計量部はIP67、表示部はIP66の防塵防水保護等級
RS232インターフェイス標準装備、USBおよびイーサーネットはオプション対応
充電式バッテリー標準搭載(バックライトオフで100時間稼働)(AC電源標準対応)

内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61267239i-D33XW150C1X5JP65-3729-74
195,400
189,800
208,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
61267248i-D33XW150C1L5JP65-3729-73
148,300
139,800
153,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
61267257i-D33XW15C1R5JP65-3729-69
138,700
129,800
142,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
61267266i-D33XW30C1R5JP65-3729-70
138,700
129,800
142,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする