「保存容器にはラベルを付ける必要がある」、しかし現実には冷凍庫にはラベルが付いていない、またはラベルが読めない容器が往々にしてあるものです。
エッペンドルフのクライオストレージバイアルは認識しやすいラベリングとその容器・滅菌バリエーションによって様々なニーズにお応えできる便利なツールです。
3通りのコードで1本づつラベリング済み
0.5・1.0・1.5・2.0・4.0mLの5種類の容器
各容量で滅菌済・未滅菌の2種類をご準備
サンプルIDが必要ですか?3つのコードで安全、簡単、迅速にサンプルを識別できます。
1次元バーコード(側面)
鮮明な数字(側面)
ECC200エラー訂正付きの2次元データマトリクスコード(底面)
バイアルを分類しますか?ラック入りで扱いやすい
キャップを付けますか?キャップ装着済みで扱いやすくクリーンな状態を維持
バイアルの紛失を恐れていますか?リッドロックラッチによりラックを安全に開閉できるため、バイアルを安全に保管可能
ラックスキャンbおよびsはバーコードの読み取り、データの蓄積を行うシステムです。
ラックスキャンbはクライオストレージバイアルラックの底面をスキャンすることで、ラック内のバイアル情報を一気に読み取ることが出来ます。
ラックスキャンsはbモデルに取り付けるアクセサリで、ラック自体のバーコードを読み取ることが出来ます。
1本づつ読み取る手間を省き、96本もしくは48本分を一気に処理
ラックに入ったままの状態で読み取り可能