テストチューブ 12x55mm 4.0ml 02シリーズ

テストチューブ 12x55mm 4.0ml 02シリーズ - nerbeplus

テストチューブ外径12mm
12×55mm
未滅菌

内容量1セット(4個×5000本)
注意
●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6127035502-111-000165-3753-76
211,600
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
6127036402-112-000165-3753-78
251,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする