テストチューブ 13x75mm 5.0ml

テストチューブ 13x75mm 5.0ml - ビーエム機器

テストチューブ外径13mm
13×75mm
未滅菌

仕様●オートクレーブ不可●適合キャップ:A20007-Q●底形状:丸底●材質:P.S●遠心耐性:最大RCF 1,500g●温度耐性:-40℃~60℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:5.0mlアズワン品番65-3755-58内容量1セット(4個×1000本)
注意
●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61270407093013
226,400
219,800
241,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする