EVER GREEN
テストチューブ 13x100mm 8.0ml
テストチューブ外径13mm
13×100mm
未滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●適合キャップ:BMC-13-PE,02-633-0000,A20007-Q●底形状:丸底●材質:P.P●遠心耐性:最大RCF 5,000g●温度耐性:-10℃~121℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:8.0ml
注意
●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61270434
214-2313-030
1セット(4個×1000本)
65-3762-63
¥
95,600
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61270450
214-2313-030
1個(1000本)
65-3762-62
¥
23,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください