nerbeplus
テストチューブ 16x95mm 11.0ml 02シリーズ
テストチューブ外径16mm
16×95mm
未滅菌
仕様
●オートクレーブ不可●適合キャップ:02-673-0000●底形状:丸底●材質:P.S●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:-10℃~70℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:11.0ml
アズワン品番
65-3753-91
内容量
1セット(4個×2500本)
注意
●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61270459
02-211-0001
¥
297,600
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください