曜日別特売

スクリューキャップチューブ 16x100mm 12.0ml 02-352シリーズ

スクリューキャップチューブ 16x100mm 12.0ml 02-352シリーズ - nerbeplus

スクリューキャップチューブ外径16mm
16x100mm
目盛付
G滅菌済

仕様●オートクレーブ不可●底形状:丸底●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 4,000g●温度耐性:-20℃~65℃●容量:12.0mlアズワン品番65-3753-99内容量1セット(4個×1000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6127047702-352-1000
266,000
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする