nerbeplus
コニカルチューブ 16x105mm 12.0ml P.S.製 02-421-0000シリーズ
コニカルチューブ外径16mm
16×105mm
未滅菌
仕様
●オートクレーブ不可●適合キャップ:02-673-0000●底形状:スピッツ型●材質:P.S●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:-40℃~60℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:12.0ml
アズワン品番
65-3754-10
内容量
1セット(4個×2000本)
注意
●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61270520
02-421-0000
¥
165,600
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください