EVER GREEN
テストチューブ 13x100mm 8.0ml P.S.製 214-2030-010シリーズ
テストチューブ外径13mm
13×100mm
未滅菌
仕様
●オートクレーブ不可●適合キャップ:BMC-13-PE,02-633-0000,A20007-Q●底形状:丸底●材質:P.S●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:-40℃~60℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:8.0ml
アズワン品番
65-3762-41
内容量
1セット(4個×1000本)
注意
●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61271430
214-2030-010
¥
123,600
¥
123,599
¥
135,959
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください