Thermo Scientific
サンプリングチューブ 1.5ml ナチュラル 509-GRD-S-Qシリーズ
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
人気No.1のスタンダードタイプ
シンプルな目盛で、サンプルの目視が容易
500μl刻みの目盛付
滅菌済・個装滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121℃,15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ12.7mm, 全長39.5mm, 胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番
65-3783-08
内容量
1セット(10個×250本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61275675
509-GRD-S-Q
¥
36,000
¥
35,980
値下げ
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください