コレクションプレート 80穴 801-02シリーズ

コレクションプレート 80穴 801-02シリーズ - ビーエム機器

1.5ml/2.0mlサンプリングチューブ×80本
未滅菌

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(W×D×H):227×67×28mm●ウェル直径:11.2mmΦ●材質:P.P●色:蛍光5色セット(青・赤・黄・橙・緑)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3786-17内容量1セット(4パック×5個)
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61275980801-02AF
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする