日本ジェネティクス
マルチチップ -10μl BMシリーズ
マルチチップ
DNase,RNaseフリーなので安心してお使いいただけるチップです。
目盛付
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●目盛:2, 5, 10μl●全長:45.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル●容量:-10μl
アズワン品番
65-3804-52
内容量
1個(960本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61279534
BM37661-1
¥
17,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください