曜日別特売

ScreenMates サンプルトラックチューブ96 BMシリーズ

ScreenMates サンプルトラックチューブ96 BMシリーズ - Thermo Fisher ScientificScreenMates サンプルトラックチューブ96 BMシリーズ - Thermo Fisher Scientific

ScreenMates(R)サンプルトラックチューブ
ポリプロピレンストレージチューブ
ScreenMates(R)には、0.75ml丸底・1.4ml丸底をご用意しております。いずれも100%バージンポリプロピレン樹脂(PP)を原料に使用しており、サンプルの保存・保管に最適。
サンプルトラッキングオプション
ScreenMates(R)では、サンプル管理の為のオプションとしてアルファベットと数字の組合せを印字したチューブをご用意致しました。
0.75ml・1.4ml丸底タイプ番号印字チューブ
0.75ml・1ml・1.4ml平型タイプ2Dコード付チューブ
ThermoSCIENTIFIC社ではサンプル保管時にかかせない、様々なタイプのキャップを多数ご用意
ThermoSCIENTIFIC社のキャップ商品は、保管サンプルが航空輸送される事を前提とし、高度1万メートルでの減圧条件下においても耐えられる様設計、ワールドワイドに保管サンプルを移送されるお客様からご使用戴いております。
エンプティラックはつなぎ目がない為、凍結時の変形がありません。また、底部がないことにより通気が良く、凍結・融解速度を高めます。裏面から2Dコードや番号を読み取ることも可能です。(特許取得)

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●チューブ外寸:全長34.0mm, 胴部Φ9.0mm●材質:P.P●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3804-80内容量1個(960本)
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61279735BM4271
20,560
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする