曜日別特売

フリーザーラック 81穴 ナチュラル BMA-R3116シリーズ

フリーザーラック 81穴 ナチュラル BMA-R3116シリーズ - Argos Technologies Inc

フリーザーボックス
0.5ml/1.5ml/2.0mlチューブ×81本
フタがしっかり閉まるので上下逆になってもサンプルは落ちません。
アルファベットの印字付
未滅菌

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(W×D×H):128×128×45mm●ウェル直径:13.0mmΦ●材質:P.P●色:ナチュラル●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3808-63内容量1セット(4パック×5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61280670BMA-R3116
64,000
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする