曜日別特売

マグネット付CryoVialストレージラック 1.0/2.0/3.0mLチューブ用 25本立 オレンジ BMA-R3142シリーズ

マグネット付CryoVialストレージラック 1.0/2.0/3.0mLチューブ用 25本立 オレンジ BMA-R3142シリーズ - Argos Technologies Inc

マグネット付CryoVialストレージラック
25本立、1.0/2.0/3.0mlチューブ用
マグネットでフタとラック本体がしっかり付くのでフリーザーへのラック出し入れを片手で行えます。
耐久性と優れたポリカーボネイト製でラックの反りがありません。
急速凍結、排水に対応するために通気性を持たせています。
ラック底面にウェルナンバリングがあり、サンプル管理が容易

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(WxDxH):76x76x52mm●ウェル直径:Φ11.5mm●材質:ポリカーボネイト●色:オレンジ●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3808-77内容量1セット(4パック×8個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61280715BMA-R3142
126,400
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする