曜日別特売

フリーザーボックスセット(ボックス&ディバイダー)25穴 BMFB-S25シリーズ

フリーザーボックスセット(ボックス&ディバイダー)25穴 BMFB-S25シリーズ - Argos Technologies Inc

フリーザーボックス25穴セット
1.5ml・2.0mlチューブx25本用
BMFB-1は、空ラックです。別売りのディバイダー(BMFB-D25-1)が必要
BMFB-D25-1は25穴用空ラック専用ディバイダー
未滅菌
※セット:ボックス&ディバイダー

仕様●オートクレーブ不可●サイズ(WxDxH):75x75x50mm●穴径:11.5mm●材 質:耐冷紙●色:白●温度耐性:-196℃~室温アズワン品番65-3810-92内容量1セット(4パック×20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61281300BMFB-S25
63,200
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする