ビーエム機器
SureSeal AL Cryo, Sterile BMF-FCS-25シリーズ
SureSealALCryoSealingFilms,Sterile
低温でのサンプル保存に最適
滅菌済
仕様
●DNase, RNase Free●寸法(WxD):82.6x132.6mm●シール厚:50μm●材質:アルミニウム●温度耐性:-80℃~120℃
アズワン品番
65-3811-11
内容量
1セット(4個×50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61281370
BMF-FCS-25
¥
69,600
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください