ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
六角ボルト ユニクロ ミリねじ(中容量パック)
・六角頭 ・並目(ミリ)ねじ
用途
建築・土木・機械・設備などの締結部材
材質
スチール
表面処理
ユニクロ
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。
バスケットに入れる
130
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
六角高さ(mm)
寸法d(mm)
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57666177
10164584
1パック(50本)
0.5
6
2
M3
全ねじ
¥
1,408
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57666186
10164585
1パック(50本)
0.5
8
2
M3
全ねじ
¥
1,432
¥
929
¥
1,022
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57666195
10164586
1パック(50本)
0.5
10
2
M3
全ねじ
¥
1,374
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57666204
10164587
1パック(50本)
0.5
15
2
M3
全ねじ
¥
1,426
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57666220
10164588
1パック(50本)
0.5
20
2
M3
全ねじ
¥
1,666
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57666229
10164589
1パック(50本)
0.5
25
2
M3
全ねじ
¥
1,820
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57666238
10164590
1パック(50本)
0.5
30
2
M3
全ねじ
¥
2,262
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57666247
10164591
1パック(50本)
0.7
8
2.8
M4
全ねじ
¥
1,132
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57666256
10164592
1パック(50本)
0.7
10
2.8
M4
全ねじ
¥
1,158
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57666265
10164593
1パック(50本)
0.7
15
2.8
M4
全ねじ
¥
1,202
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57666274
10164594
1パック(50本)
0.7
20
2.8
M4
全ねじ
¥
1,274
¥
819
¥
901
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57666290
10164595
1パック(50本)
0.7
25
2.8
M4
全ねじ
¥
1,412
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57666299
10164596
1パック(50本)
0.7
30
2.8
M4
全ねじ
¥
1,680
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57666308
10164597
1パック(50本)
0.7
35
2.8
M4
全ねじ
¥
1,974
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57666317
10164598
1パック(50本)
0.7
40
2.8
M4
全ねじ
¥
2,280
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57666326
10164599
1パック(50本)
0.7
45
2.8
M4
全ねじ
¥
2,412
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57666335
10164600
1パック(50本)
0.7
50
2.8
M4
全ねじ
¥
2,746
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57666344
10164601
1パック(50本)
0.7
55
2.8
M4
全ねじ
¥
6,458
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57666360
10164602
1パック(50本)
0.7
60
2.8
M4
全ねじ
¥
8,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57666369
10164603
1パック(50本)
0.8
10
3.5
M5
全ねじ
¥
1,384
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57666378
10164604
1パック(50本)
0.8
15
3.5
M5
全ねじ
¥
1,478
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
57666387
10164605
1パック(50本)
0.8
20
3.5
M5
全ねじ
¥
1,326
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57666396
10164606
1パック(50本)
0.8
25
3.5
M5
全ねじ
¥
1,746
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57666405
10164607
1パック(50本)
0.8
30
3.5
M5
全ねじ
¥
1,680
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57666414
10164608
1パック(50本)
0.8
35
3.5
M5
全ねじ
¥
1,812
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57666430
10164609
1パック(50本)
0.8
40
3.5
M5
全ねじ
¥
2,188
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57666439
10164610
1パック(50本)
0.8
45
3.5
M5
全ねじ
¥
2,474
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57666448
10164611
1パック(50本)
0.8
50
3.5
M5
全ねじ
¥
2,522
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57666457
10164612
1パック(50本)
0.8
60
3.5
M5
全ねじ
¥
8,056
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57666466
10164613
1パック(50本)
0.8
70
3.5
M5
全ねじ
¥
10,514
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57666475
10164614
1パック(50本)
1
10
4
M6
全ねじ
¥
952
¥
619
¥
681
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57666484
10164615
1パック(50本)
1
15
4
M6
全ねじ
¥
1,082
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57666500
10164616
1パック(50本)
1
20
4
M6
全ねじ
¥
908
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
57666509
10164617
1パック(50本)
1
25
4
M6
全ねじ
¥
1,040
¥
669
¥
736
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57666518
10164618
1パック(50本)
1
30
4
M6
全ねじ
¥
1,132
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57666527
10164619
1パック(50本)
1
35
4
M6
全ねじ
¥
1,234
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57666536
10164620
1パック(20本)
1
40
4
M6
全ねじ
¥
606
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57666545
10164621
1パック(20本)
1
45
4
M6
全ねじ
¥
848
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57666554
10164622
1パック(20本)
1
50
4
M6
全ねじ
¥
686
¥
449
¥
494
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57666570
10164624
1パック(20本)
1
60
4
M6
全ねじ
¥
1,048
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57666579
10164625
1パック(20本)
1
65
4
M6
全ねじ
¥
1,206
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57666588
10164626
1パック(20本)
1
70
4
M6
全ねじ
¥
1,250
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57666597
10164627
1パック(20本)
1
75
4
M6
全ねじ
¥
1,180
¥
759
¥
835
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57666606
10164628
1パック(20本)
1
80
4
M6
全ねじ
¥
2,420
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57666615
10164629
1パック(20本)
1
100
4
M6
全ねじ
¥
2,886
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57666624
10164630
1パック(20本)
1
120
4
M6
半ねじ
¥
5,914
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57666640
10164631
1パック(20本)
1
150
4
M6
半ねじ
¥
6,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57666649
10164632
1パック(20本)
1.25
10
5.5
M8
全ねじ
¥
938
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57666658
10164633
1パック(20本)
1.25
15
5.5
M8
全ねじ
¥
790
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57666667
10164634
1パック(20本)
1.25
20
5.5
M8
全ねじ
¥
666
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ