リヒトラブ
カスタマイズ オープンリングノート とじ具
どの色の表紙にも合わせやすいリングです。
材質
ポリカーボネート
規格
A5タテ型
穴数
24
サイズ(mm)
199×15×15
内容量
1本
全6種類を絞り込む
色
選択してください
オフホワイト
クリスタル
スモークブラック
フロストグレー
ベージュ
ライトグレー
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57523867
N2902-1
オフホワイト
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
57523876
N2902-16
ベージュ
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
57523885
N2902-24
スモークブラック
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
57523894
N2902-25
クリスタル
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
57523910
N2902-27
フロストグレー
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
57523919
N2902-34
ライトグレー
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください