スカイ レギュラーローラー

スカイ レギュラーローラー - 大塚刷毛製造スカイ レギュラーローラー - 大塚刷毛製造

マイクロファイバーを配合した特殊加工により、優れた耐久性では細くなりにくく良好な塗料含みで膜厚を確保できます。
低飛散と細かい仕上がり肌を両立し、抜群の作業性を発揮します。
粘度の高い高耐候性塗料にも対応可能。内装一般面から外装まで幅広く使えます。
レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番
サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。

形状レギュラータイプ中毛毛丈(mm)13芯径(mm)38内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
適合ハンドル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
576313879SKY139レギュラーハンドル 9inch
840
689
758(税込)
3日以内出荷
576313967SKY137レギュラーハンドル 7inch
720
619
681(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マルテーSky
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする