曜日別特売

紙幣計数機

紙幣計数機 - ダイト

2024年度発行予定新紙幣併用対応。簡単操作でスピード計算。選挙投票用紙もカウントできる。オートスタートとマニュアルスタートの切り替え対応機種。計測した枚数を累積加算する加算機能付き。持ち運びに便利なハンドル付き。バッチ機能:枚数を任意に指定して計数できます。指定枚数に達すると自動的に停止します。50枚、100枚など一定の枚数を束にする際に便利な機能です。加算機能:計数する度に計数枚数を累積加算し、結果を表示します。小売店などで売上金を計算する際に、手間がかからずに合計金額を計数できます。

計数速度1500枚・1200枚・800枚/分 (3段階切替)電源(V)AC100(50/60Hz)仕様【計数対象】日本銀行券4金種、投票用紙(※)、商品券、ビール券等(※)Pコート紙(128×80mm・厚さ0.1mm・薄色)に適します質量(kg)6消費電力(W)45枚数スタッカー:220枚寸法(縦×横)(mm)(計数可能)50~90×110~175外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×243×248機能加算機能、バッチ機能:1~999の任意設定使用環境屋内専用(結露なきこと)※推奨ホッパー容量(枚)300内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
計数速度
ホッパー容量(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57572526DN-6101500枚・1200枚・800枚/分 (3段階切替)300
143,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

商品説明動画

紙幣計数機DN-610
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする