曜日別特売

ステンレス製ブーツドライヤー

ステンレス製ブーツドライヤー - TRUSCOステンレス製ブーツドライヤー - TRUSCOステンレス製ブーツドライヤー - TRUSCOステンレス製ブーツドライヤー - TRUSCO

各段にヒーターがつき、一足ごと(1ペア)ごとにファンが装着されているため、温風がムラなく出て、温度差が少ないです。
秒、分、時間で設定ができるタイマーがついているので経済的です。

用途食品工場や薬品工場等での長靴の乾燥に。材質内外装:ステンレス(SUS304 HL)高さ(mm)1913奥行(mm)800電源(V)三相200内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
タイプ
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57575448SUBD-30-32V206-5320102030足(5段×6足)5200
2,283,600
1,798,000
1,977,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57575457SUBD-40-32V206-5321135040足(5段×8足)5300
2,758,800
1,998,000
2,197,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57575466SUBD-50-32V206-5322168050足(5段×10足)5400
3,062,400
2,298,000
2,527,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする