TRUSCO
ステンレス製マイクロプラズマ殺菌消臭ロッカー
マイクロプラズマ発生器を搭載しているため、抗菌能力・消臭能力に優れています。
用途
病院、製薬工場、クリーンルームなどでの使用に。
トラスコ品番
206-5187
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
515
間口(mm)
900
収納物
クリーンルームウェア用
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57575405
SUMCL
¥
1,438,800
¥
1,098,000
¥
1,207,800
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
北海道地方
1
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません