TRUSCO
ステンレス製スリッパUV殺菌ロッカー
SUS304製のスリッパ殺菌ロッカーです。
ステンレスの網棚はパンチング加工されているため、全方位からUVライトが当たります。
用途
病院、製薬工場、クリーンルームなどでの使用に。
トラスコ品番
206-5188
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
1790
奥行(mm)
515
間口(mm)
455
電源(V)
単相100V
電源
単相100V
収納物
22足/2列11段
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57575396
SUUVL-32V
¥
1,122,000
¥
849,800
¥
934,780
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
北海道地方
1
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません