加賀産業
ヘルメット FoⅡ-1F
Foシリーズヘルメット
エアアシスト(樹脂製ライナー)搭載と通気孔付きでムレを大幅軽減
ツバ付きヘルメット
ヘッドバンドが片手で調節可能
雨だれを防ぐ溝付き構造
国家検定合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用)
用途
一般作業用、高所作業用に。
材質
【帽体】ABS樹脂
規格
飛来・落下物用、墜落時保護用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
296.3×227.3×163.2
頭囲(cm)
54~62
内容量
1個
注意
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観損傷に関わらず使用しないで下さい。
※取扱説明書の使用方法を参照のうえ使用して下さい。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57527726
FoⅡ-1F-01
406g
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
14468040
FoⅡ-1F-37
406
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
14468049
FoⅡ-1F-38
406
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
14468058
FoⅡ-1F-3
406
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
57527744
FoⅡ-1F-29
406g
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
14468067
FoⅡ-1F-27
406
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
57527735
FoⅡ-1F-07
406g
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください