加賀産業
ヘルメット FoⅡ-1
Foシリーズヘルメット
ツバ付きヘルメット
通気孔付きでムレを軽減
ヘッドバンドが片手で調節可能
雨だれを防ぐ溝付き構造
国家検定合格品(飛来・落下物用)
用途
防災用、一般作業用に。
材質
【帽体】ABS樹脂
規格
飛来・落下物用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
296.3×227.3×163.2
頭囲(cm)
54~62
内容量
1個
注意
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観損傷に関わらず使用しないで下さい。
※取扱説明書の使用方法を参照のうえ使用して下さい。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57527665
FoⅡ-1-01
366g
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
14467997
FoⅡ-1-37
366
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
14468006
FoⅡ-1-38
366
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
14468015
FoⅡ-1-3
366
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
14468031
FoⅡ-1-27
366
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
57527674
FoⅡ-1-07
366g
オープン
取扱い終了
57527690
FoⅡ-1-29
366g
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください