TRUSCO
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・導電性キャスター)
導電キャスターを採用で静電気を放出しやすくしました。
別売りブレーキが取付可能です。
用途
静電気を嫌う箇所。
適合
ストッパーセット:LSH-2SET
トラスコ品番
464-7874
材質
荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:導電性ゴム、本体表面処理:粉体塗装
長さ(mm)
1200
幅(mm)
600
高さ(mm)
234
タイプ
ハンドル固定式
均等荷重(kg)
500
ハンドル高さ(mm)
880
キャスター径(Φmm)
150
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57624956
SH-2LNE-GN
¥
112,990
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません