曜日別特売

鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ダーコキャスター)ストッパー付

鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ダーコキャスター)ストッパー付 - TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ダーコキャスター)ストッパー付 - TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ダーコキャスター)ストッパー付 - TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ダーコキャスター)ストッパー付 - TRUSCO

車輪にダーコキャスターを採用し、始動抵抗力が低いため軽く押せることで作業者の負担を軽減し、移動時間も短縮ができます。
前角部にクッションゴムがあり安全です。
自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。

付属品ストッパーセット:LSH-1SET適合ストッパーセット:LSH-1SET材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ダーコウレタン高さ(mm)298タイプハンドル固定式均等荷重(kg)1000ハンドル高さ(mm)880キャスター径(Φmm)203.2内容量1台
注意
※サイズ表記にストッパー分は含みません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57624974SH10-1DS256-23151200750
557,570
479,800
527,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57624999SH10-2DS256-2316900600
567,040
489,800
538,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする