曜日別特売

鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在車輪)

鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在車輪) - TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在車輪) - TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在車輪) - TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在車輪) - TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在車輪) - TRUSCO

ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。
前角部にクッションゴムがあり安全です。
車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。

タイプハンドル固定式ハンドル高さ(mm)880特性静か、軽量内容量1台
注意
※SH-1N、SH-1LNにストッパーを取り付ける際は別途台座をご購入ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
材質
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57625008SH-1LCストッパーセット:LSH-1SET256-5601荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、本体表面処理:粉体塗装7501400
103,680
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57625026SH-1Cストッパーセット:LSH-1SET256-5608荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、本体表面処理:粉体塗装7501200
98,940
84,980
93,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57625044SH-2LCストッパーセット:LSH-2SET256-5606荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、本体表面処理:粉体塗装6001200
73,420
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57625069SH-2Cストッパーセット:LSH-2SET256-5613荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、本体表面処理:粉体塗装600900
62,890
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57625087SH-3Cストッパーセット:LSH-3SET256-5604荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、本体表面処理:粉体塗装450800
49,730
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする