TRUSCO
六角穴付止めねじ(スチール・クボミ先) 黒染 ヘキサゴンパック入り
頭部の出っ張りが無く、ねじ部の一方に六角穴が付いていて六角レンチで締め込みます。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール
強度区分
45H
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57575475
S071-0303
1缶(1300本)
263-8619
0.5
3
M3
六角穴:1.5
¥
4,420
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57575484
S071-0304
1缶(1300本)
263-8617
0.5
4
M3
六角穴:1.5
¥
4,480
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57575500
S071-0305
1缶(1300本)
263-8615
0.5
5
M3
六角穴:1.5
¥
4,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57575509
S071-0306
1缶(1300本)
263-8616
0.5
6
M3
六角穴:1.5
¥
4,610
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57575518
S071-0404
1缶(1300本)
263-8621
0.7
4
M4
六角穴:2
¥
4,730
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57575527
S071-0405
1缶(1300本)
263-8622
0.7
5
M4
六角穴:2
¥
4,850
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57575536
S071-0406
1缶(1300本)
263-8614
0.7
6
M4
六角穴:2
¥
4,860
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57575545
S071-0408
1缶(920本)
263-8626
0.7
8
M4
六角穴:2
¥
3,510
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57575554
S071-0410
1缶(920本)
263-8627
0.7
10
M4
六角穴:2
¥
4,050
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57575570
S071-0505
1缶(1300本)
263-8623
0.8
5
M5
六角穴:2.5
¥
4,910
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57575579
S071-0506
1缶(920本)
263-8624
0.8
6
M5
六角穴:2.5
¥
3,530
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57575588
S071-0508
1缶(750本)
263-8625
0.8
8
M5
六角穴:2.5
¥
2,930
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57575597
S071-0510
1缶(540本)
263-8620
0.8
10
M5
六角穴:2.5
¥
2,470
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57575606
S071-0515
1缶(270本)
263-8618
0.8
15
M5
六角穴:2.5
¥
2,070
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください